text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stirnlochschlüssel 44 6 mm


Sonderabmessungen auf Anfrage, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sonderabmessungen auf Anfrage

Article number G2179.060.001
Ausführung Tanzmeister
Länge (mm) 230
Durchmesser des Stifts (mm) 5.8
Breite der Zange (mm) 6 - 6
Marke Gedore
Packed per 1

Specifications

Ausführung Tanzmeister
Länge (mm) 230
Durchmesser des Stifts (mm) 5.8
Breite der Zange (mm) 6 - 6
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 270
Warennummer 8204110000
Model 44
Type Caliper Face Spanner

Description

Sonderabmessungen auf Anfrage, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sonderabmessungen auf Anfrage

Article numbers

Article number G2179.060.001
EAN 4010886635476
UBB 240122613922
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6354720
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.