text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz IN 30 LKM 10-teilig 3/8 Zoll 4-10 mm für Innensechskant

Artikelnummer 7G636909
Isoliert Nein
Verpackung Fall
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0

Spezifikationen

Isoliert Nein
Verpackung Fall
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 10
Marke Gedore
Type Screwdriver Set

Beschreibung

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Artikelnummern

Artikelnummer 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 1509918
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.