Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Steckschlüsseleinsatz-Sets
Tutte le categorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Steckschlüsseleinsatz-Sets
2S284404
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
Gedore Steckschlüsselsatz D19 EMU-20 23-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 8-32 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2S284404
Verpackung
Metall-Box
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln
18
Gesamtzahl der Werkzeuge
23
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Verpackung
Metall-Box
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln
18
Gesamtzahl der Werkzeuge
23
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher
0
Anzahl der Torx-Einsätze
0
Anzahl der Sechskant-Einsätze
0
Mit Ratsche
Ja
Marke
Gedore
Warennummer
82042000
Type
Socket Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Set U-20 mit robuster Hebelumschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Set U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
2S284404
EAN
4010886930250
UBB
500642501810
UNSPSC
27111703
Nr articolo produttore
2545845