text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz D 21 EMU-10 15-teilig 1 Zoll Schlüsselweite 36-80 mm


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit Umschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 765 x 289 x 105 mm, Abmessungen: 765 x 289 x 105 mm, Abmessungen: 765 x 289 x 105 mm

Artikelnummer G2294.001.770
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 15
Größe des Anschlusses (mm) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 15
Größe des Anschlusses (mm) 25
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 31600
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit Umschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 765 x 289 x 105 mm, Abmessungen: 765 x 289 x 105 mm, Abmessungen: 765 x 289 x 105 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2294.001.770
EAN 4010886618165
UBB 203122604986
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 6181600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.