text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz D 20 KMU-20 37-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 4-13 mm


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfentriegelung, Im Kunststoffkoffer, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm

Artikelnummer G2290.001.895
Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 10
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 37
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 10
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 37
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 8
Anzahl der Torx-Einsätze 7
Anzahl der Sechskant-Einsätze 4
Anzahl von Bit-Einsätzen 22
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 656
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfentriegelung, Im Kunststoffkoffer, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2290.001.895
EAN 4010886854747
UBB 500504554634
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 1822373
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.