text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz D 20 KAU-20 37-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 3/16-1/2 Zoll

Cikkszám 1M006233
Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 10
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 37

Műszaki adatok

Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 10
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 37
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 8
Anzahl der Torx-Einsätze 7
Anzahl der Sechskant-Einsätze 4
Anzahl von Bit-Einsätzen 22
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Warennummer 82042000
Type Socket Spanner Set

Leírás

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfentriegelung, Im Kunststoffkoffer, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm, Abmessungen: 200 x 120 x 38 mm

Cikkszámok

Cikkszám 1M006233
EAN 4010886877012
UBB 500642508435
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 2010348
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.