text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz D 19 IMU-10 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 10-30 mm


mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Umschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer G2292.002.280
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 27
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 27
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 4
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 7
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 4500
Warennummer 8204200000
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Umschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 6140090
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.