text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 32 EMU-2 14-teilig 3/4 Zoll Schlüsselweite 22-50 mm


Mit geschmiedeten, vergüteten Innensechskant-Einsätzen, handbetätigt, Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Satz Z-94 mit Ratsche mit Vierkantkupplung, Abmessungen: 525 x 203 x 73 mm, Abmessungen: 525 x 203 x 73 mm, Abmessungen: 525 x 203 x 73 mm

Artikelnummer G2293.001.775
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 14
Größe des Anschlusses (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 14
Größe des Anschlusses (mm) 20
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10900
Warennummer 8204200000
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Mit geschmiedeten, vergüteten Innensechskant-Einsätzen, handbetätigt, Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Satz Z-94 mit Ratsche mit Vierkantkupplung, Abmessungen: 525 x 203 x 73 mm, Abmessungen: 525 x 203 x 73 mm, Abmessungen: 525 x 203 x 73 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2293.001.775
EAN 4010886628034
UBB 203122609027
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 6280340
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.