text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 30 JMU-10 16-teilig 3/8 Zoll Schlüsselweite 6-19 mm


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummer 1V251095
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 14
Gesamtzahl der Werkzeuge 16
Größe des Anschlusses (mm) 10
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 14
Gesamtzahl der Werkzeuge 16
Größe des Anschlusses (mm) 10
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Type Socket Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1V251095
EAN 4010886934784
UBB 500632574504
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 2682885
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.