text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 30 GMU-3 17-teilig 3/8 Zoll Schlüsselweite 6-19 mm


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Set U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Set U-10 mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.805
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 17
Größe des Anschlusses (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 17
Größe des Anschlusses (mm) 10
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1750
Warennummer 8204200000
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Set U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Set U-10 mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2291.001.805
EAN 4010886623596
UBB 240158623860
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 6235980
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.