text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 20 ITU-3 36-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 4-14 mm


mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit feinverzahnter Umschaltknarre, im Kunststoffkoffer, Abmessungen: 275 x 150 x 42 mm, Abmessungen: 275 x 150 x 42 mm, Abmessungen: 275 x 150 x 42 mm

Artikelnummer G2290.001.870
Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 17
Gesamtzahl der Werkzeuge 36
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 17
Gesamtzahl der Werkzeuge 36
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 8
Anzahl der Sechskant-Einsätze 5
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1350
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit feinverzahnter Umschaltknarre, im Kunststoffkoffer, Abmessungen: 275 x 150 x 42 mm, Abmessungen: 275 x 150 x 42 mm, Abmessungen: 275 x 150 x 42 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2290.001.870
EAN 4010886619674
UBB 240122729694
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 6196710
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.