text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 19 VMU-10 28-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 10-36 mm

Artikelnummer 1U063115
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 23
Gesamtzahl der Werkzeuge 28
Größe des Anschlusses (mm) 12.5

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 23
Gesamtzahl der Werkzeuge 28
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Warennummer 82042000
Type Socket Set

Beschreibung

mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Umschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1U063115
EAN 4010886934753
UBB 500642501406
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 2682869
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.