text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 19 IMU-10 27-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 10-30 mm


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, Im GEDORE Stahlblechkoffer, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer G2292.002.265
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 27
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 12
Gesamtzahl der Werkzeuge 27
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 4
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 7
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 4600
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Mit umschaltbarer Hebelumschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, Im GEDORE Stahlblechkoffer, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2292.002.265
EAN 4010886613979
UBB 203122586829
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 6139750
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.