text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz 19 EMU-20 23-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 8-32 mm


Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Set U-20 mit robuster Hebelumschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, Set U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer 1R368087
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 18
Gesamtzahl der Werkzeuge 23
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 18
Gesamtzahl der Werkzeuge 23
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore
Warennummer 82042000
Type Socket Set

Beschreibung

Mit Zubehör aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Set U-20 mit robuster Hebelumschaltknarre, mit Druckknopfentriegelung, Set U-3 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Im GEDORE Stahlblechkoffer blau, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm, Abmessungen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1R368087
EAN 4010886930243
UBB 500632572946
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 2545837
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.