text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel mit flexiblem Kopf 34 16 x 17 mm


Wirbel mit weitem Radius, Schaft mit Bohrungen für Drehstangen 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe poliert, verchromt, Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 280
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 17
Schlüsselgröße klein (mm) 16
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 280
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 17
Schlüsselgröße klein (mm) 16
Kopfbreite klein (mm) 22.9
Breite des Kopfes groß (mm) 24.2
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Ja
Geeignet für Doppelsechskantmuttern Ja
Geeignet für vorstehende Torx-Schrauben Nein
Geeignet für versenkte Torx-Schrauben Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 320
Type Head Socket Wrench

Beschreibung

Wirbel mit weitem Radius, Schaft mit Bohrungen für Drehstangen 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe poliert, verchromt, Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen

Artikelnummern

Artikelnummer G2165.016.017
EAN 4010886629987
UBB 240122077268
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6299870

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.