text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Spitzmeißel 111 316 16 x 300


Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitskante poliert und klar lackiert, gratfrei, Arbeitskante poliert und klar lackiert

Artikelnummer G4982.000.316
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 300
Meißelbreite (mm) 16
Form der Klinge Spitz
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 300
Meißelbreite (mm) 16
Form der Klinge Spitz
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Breite des Schaftes (mm) 16
Höhe des Schaftes (mm) 16
Form des Schaftes Außenachtkant
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 460
Type Pointed Chisel

Beschreibung

Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitskante poliert und klar lackiert, gratfrei, Arbeitskante poliert und klar lackiert

Artikelnummern

Artikelnummer G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Hersteller Artikel Nr 8741400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.