Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Stecknüsse & Zubehör
Stecknüsse
9V022335
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
Gedore Socket 16mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9V022335
Schlüsselweite (mm)
16
Länge (mm)
77
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Magnetisch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
16
Länge (mm)
77
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Magnetisch
Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz
Ja
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
16.5
Für Schlagschraubendreher
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
19 L 16
Type
Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelhalterille, Handbetätigung, Rändelgriff, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
9V022335
EAN
4010886849569
UBB
500642530868
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
1718800