text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockel 16mm

Artikelnummer 7X817902
Schlüsselweite (mm) 16
Länge (mm) 55.5
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 16
Länge (mm) 55.5
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Model 19 16
Type VDE Socket

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, VDE-Isolation bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolation, 16 - 18 mm Isolationsüberstand, Größen 27, 30 und 32: Durchmesser d1 ist nicht genormt, Der Durchmesser d1 für die Größen 27, 30 und 32 ist nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer 7X817902
EAN 4010886805596
UBB 500642493406
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 1439294
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.