text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 6,5 Schlitzschraubendreher 6.5mm 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 260mm

Artikelnummer 2Z361323
Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 260
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 6.5

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 260
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 6.5
Funkenarmes Modell Ja
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model VDE 2172 6,5

Artikelnummern

Artikelnummer 2Z361323
EAN 4010886938669
UBB 500642623275
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824760
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.