text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 4 Schlitz-Schraubendreher 4mm 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 185mm

Artikelnummer 4P871867
Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 185
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 185
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 4
Funkenarmes Modell Ja
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Gedore
Model VDE 2172 4

Beschreibung

3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängebohrung, Ergonomisches Griffdesign ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Kleinster Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Problemloses Erreichen von tief in Schraubenschäften liegenden Schrauben, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Problemloses Erreichen von tief in Schraubenschäften liegenden Schrauben, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl

Artikelnummern

Artikelnummer 4P871867
EAN 4010886938645
UBB 500642622855
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824744
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.