text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Seitenschneider 8316-200 JC


Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (62 - 64 HRC) sorgen für konstante Schneidleistung über einen langen Zeitraum, Höchste Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischer Griffgestaltung.

Artikelnummer G3031.300.200
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 210
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 210
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 28
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 22
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 305
Warennummer 8203200000
Type Side Cutter

Beschreibung

Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (62 - 64 HRC) sorgen für konstante Schneidleistung über einen langen Zeitraum, Höchste Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischer Griffgestaltung.

Artikelnummern

Artikelnummer G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 6745080
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.