text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schwerlast-Ringschlüssel 2 A 36 Schlüsselweite 36 mm Länge 245 mm gekröpft


GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderzubehör: Nr. 2 AR-Verlängerungsrohr zur Verlängerung des Hebelarms, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kantig

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 245
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 36
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 245
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 36
Schlüsselgröße klein (mm) 36
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 20
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 55
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke GEDORE

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderzubehör: Nr. 2 AR-Verlängerungsrohr zur Verlängerung des Hebelarms, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kantig

Artikelnummern

Artikelnummer G2155.360.001
EAN 4010886603420
UBB 240120073087
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6034220

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.