text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schraubendreher-Magazin 169

Artikelnummer G2662.001.775
Flexibel Nein
Länge des Schachtes (mm) 115
Gesamtlänge (mm) 220
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Flexibel Nein
Länge des Schachtes (mm) 115
Gesamtlänge (mm) 220
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Ja
T-Griff Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 150
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

Mit 1/4"-Versenkungssechskantantrieb, Magnetischer Magazingriff mit Platz für 7 Bits, Kappe mit Klick-Verriegelung, Kappe mit Klick-Verriegelung

Artikelnummern

Artikelnummer G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 6432700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.