text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlosserhammer 600 IH 2000 gr


Die Kanten der flachen Kopfseite sind induktiv gehärtet, Mit konturiertem Hickorystiel DIN 5111, zusätzlich mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl geformt, Der konische Bund, die Befestigungsplatte und die Holzschraube verbinden Hammerkopf und Stiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielverbindung, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bes

Artikelnummer G4904.002.000
Ausführung Andere
Länge (mm) 400
Material Stange Holz
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Länge (mm) 400
Material Stange Holz
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 2000
Gewicht gesamt (g) 2491
Material Kopf Stahl
Mit Stockschutz Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2375
Type Engineer Hammer

Beschreibung

Die Kanten der flachen Kopfseite sind induktiv gehärtet, Mit konturiertem Hickorystiel DIN 5111, zusätzlich mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl geformt, Der konische Bund, die Befestigungsplatte und die Holzschraube verbinden Hammerkopf und Stiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielverbindung, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS Stielverbindung, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikelnummern

Artikelnummer G4904.002.000
EAN 4010883858892
UBB 203110064391
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 8588970
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.