text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlosserhammer 600 H 600 gr


Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikelnummer G4901.000.600
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 330
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 330
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 600
Gewicht gesamt (g) 840
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Stahl
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Ja
Mit Nagelhalter Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 765
Warennummer 8205200000
Type Engineer Hammer

Beschreibung

Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikelnummern

Artikelnummer G4901.000.600
EAN 4010883858335
UBB 203110021987
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 8583310
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.