text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlagsteckdose K 21 L 100 mm


Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Verwendung von KB 6470 und KB 6475 ab 95 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 100
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 100
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 54
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 8470
Warennummer 8204200000
Model K 37 100
Type Impact Socket

Beschreibung

Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Verwendung von KB 6470 und KB 6475 ab 95 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2345.982.001
EAN 4010886632932
UBB 203120528047
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6329370

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.