text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlagsteckdose 46mm

Artikelnummer 2C542143
Schlüsselweite (mm) 46
Länge (mm) 69
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 46
Länge (mm) 69
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 21
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82042000
Model K 21 S 46
Type Impact Socket

Beschreibung

Maschinenbetrieben, geeignet für alle handelsüblichen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium Stahl 59CrV4, Rotgussausführung, DBGM, besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen es dauerhaft auf Ausfallsicherheit, Prozesssicherheit und Arbeitssicherheit ankommt, Beispiele: Freileitungsbau, Windkraftanlagen oder Automobilbereich

Artikelnummern

Artikelnummer 2C542143
EAN 4010886936092
UBB 500642511892
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 2734575
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.