text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlagsteckdose 41mm

Artikelnummer 7L022418
Schlüsselweite (mm) 41
Länge (mm) 59
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 41
Länge (mm) 59
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 18.9
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model K 32 S 41
Type Impact Socket

Beschreibung

nach DIN 3129, ISO 2725-2, maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Vanadiumstahl 59CrV4, brüniert, DBGM, besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen Ausfallsicherheit, Prozesssicherheit und Arbeitssicherheit permanent gegeben sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automobilbereich

Artikelnummern

Artikelnummer 7L022418
EAN 4010886935866
UBB 500642522451
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 2734303
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.