Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Kraftsteckschlüsseleinsätze und Zubehör
Stecknüsse
0J656373
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
Gedore Schlagsteckdose 41mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0J656373
Schlüsselweite (mm)
41
Länge (mm)
64
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1 Zoll
Magnetisch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
41
Länge (mm)
64
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1 Zoll
Magnetisch
Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz
Ja
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
18.9
Für Schlagschraubendreher
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
K 21 S 41
Type
Impact Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Maschinenbetrieben, geeignet für alle handelsüblichen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium Stahl 59CrV4, Rotgussausführung, DBGM, besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen es dauerhaft auf Ausfallsicherheit, Prozesssicherheit und Arbeitssicherheit ankommt, Beispiele: Freileitungsbau, Windkraftanlagen oder Automobilbereich
Artikelnummern
Artikelnummer
0J656373
EAN
4010886936078
UBB
500642511488
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
2734559