text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Schlagringschlüssel 46mm

Objednací číslo 9A651301
Länge (mm) 340
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 46
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 35

Specifikace

Länge (mm) 340
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 46
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 35
Halbmond-Modell Nein
Breite des Kopfes groß (mm) 79
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A651301
EAN 4010886805800
UBB 500642416852
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 1416111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.