text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 8092-160 TL Tauchisolierter Kabelschneider 50mm 120mm Länge


Max. Schneidleistung Ø 50 mm, Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm, Präzisionsschliff für optimale Wirkung, neue Schneidengeometrie, Nicht geeignet für Stahldraht und Hartkupfer, Härte 55 HRC, Spezialvergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen, Mit Tauchgriffschutz

Artikelnummer 6D423398
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 10
Isoliert Nein
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 10
Gesamtlänge (mm) 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 10
Isoliert Nein
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 10
Gesamtlänge (mm) 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
Mit Schlagschutz Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model SB 8092-160 TL

Beschreibung

Max. Schneidleistung Ø 50 mm, Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm, Präzisionsschliff für optimale Wirkung, neue Schneidengeometrie, Nicht geeignet für Stahldraht und Hartkupfer, Härte 55 HRC, Spezialvergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen, Mit Tauchgriffschutz

Artikelnummern

Artikelnummer 6D423398
EAN 4010886951842
UBB 500704948727
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3093557
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.