text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 6952-00 Rettungsmesser 85mm Holzgriff 203mm Länge


Zum sicheren Schneiden, Trennen und Zerlegen verschiedenster Materialien, Hochwertiges, universelles Klappmesser mit extra Gurtschneider und Glasbrecher, Universeller Helfer im Auto, zu Hause, im Garten und in der Werkstatt, Gehärtete Klinge mit Teilverzahnung, Schwarze Klinge, Blaue Griffschalen

Artikelnummer 3H061151
Länge der Klinge (mm) 85
Ausziehbar Nein
Gesamtlänge (mm) 203
Zusammenklappbar Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 85
Ausziehbar Nein
Gesamtlänge (mm) 203
Zusammenklappbar Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Verriegelung Ja
Mit Schutzhaube Nein
Mit Abstreifer Nein
Mit Schwimmschuh Nein
Kabelmesser Nein
Einziehbares Messer Nein
Selbst einziehend Nein
Marke Gedore
Model SB 6952-00

Beschreibung

Zum sicheren Schneiden, Trennen und Zerlegen verschiedenster Materialien, Hochwertiges, universelles Klappmesser mit extra Gurtschneider und Glasbrecher, Universeller Helfer im Auto, zu Hause, im Garten und in der Werkstatt, Gehärtete Klinge mit Teilverzahnung, Schwarze Klinge, Blaue Griffschalen

Artikelnummern

Artikelnummer 3H061151
EAN 4010886952887
UBB 500702673103
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3100464
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.