text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-2 Universalverlängerung 12mm Sechskantantrieb Chrom-Vanadium Stahl 120mm


mit Kugelkopf, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Kugelsicherung, Verlängerung bis 18° schwenkbar, Belastbarkeit max. 230 N-m, Vanadium-Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummer 7D061515
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 120
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model SB 1990 KR-2

Beschreibung

mit Kugelkopf, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Kugelsicherung, Verlängerung bis 18° schwenkbar, Belastbarkeit max. 230 N-m, Vanadium-Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer 7D061515
EAN 4010886954539
UBB 500704952349
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3107450
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.