text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 7 TC S-001 Zangenschlüsselsatz 42mm Maulweite Stahl verchromt 7“


Ein Werkzeug, das wie Schraubenschlüssel und Zange funktioniert, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Maulschlüssel-Sätze ersetzen, metrisch und zöllig (0-42mm/0-1,5/8"), Schonende Montage von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen (z.B. (z.B. verchromte Beschläge), Verstellbares Universalwerkzeug zum Verschrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pr

Artikelnummer 3F628504
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 42
Funkenarmes Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Schlüsselweite (mm) 42
Funkenarmes Modell Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model SB 183 7 TC S-001

Beschreibung

Ein Werkzeug, das wie Schraubenschlüssel und Zange funktioniert, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Maulschlüssel-Sätze ersetzen, metrisch und zöllig (0-42mm/0-1,5/8"), Schonende Montage von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen (z.B. (z.B. verchromte Beschläge), Verstellbares Universalwerkzeug zum Verschrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen unterschiedlichster Werkstücke, Spielfreies Positionieren ohne Gefahr der Kantenbeschädigung, Schiebemechanismus und parallele Backen für schnelles und einfaches Verstellen, Praktisch stufenlos, Sicheres Arretieren der Einstellung bei Wahl der Öffnungsgröße, Schiebemechanismus aus nahezu jeder Stellung heraus aktivierbar, Als "Ratschenschlüssel" schnelles und einfaches Anziehen und Lösen von Sechskantschrauben und Muttern, Hohe Übersetzung (>1: 10) für hohe Druck- und Spannkraft gegen die Backen, Aus GEDORE Spezialvergütungsstahl für höchste Belastungen, Als kraftvoller Schraubstock für unterwegs einsetzbar, Optimale ergonomische Anpassung der Handhaltung an die Größe der Backen- bzw. Schlüsselöffnung, Schutzbacken als Option erhältlich

Artikelnummern

Artikelnummer 3F628504
EAN 4010886956199
UBB 500704954329
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3112438
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.