text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL Universalzange 44mm Backenöffnung Rutschfester Griff Stahl Verchromt 12“


nach DIN ISO 8976 Form C, mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feineinstellung per Druckknopf, Nr. 142 12 = 17-fach verstellbar, Einhandverstellung per Druckknopf mit großer Betätigungsfläche, schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, lange Zangenbacken, versetzte Greifflächen, selbstklemmend auf Muttern und Rohren, GEDORE Spezial-Chrom

Artikelnummer 3E859313
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 550
Mit Schneidvorrichtung Nein
Breite des Kopfes (mm) 8.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 550
Mit Schneidvorrichtung Nein
Breite des Kopfes (mm) 8.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Abdeckung des Griffs Lackiert
Marke Gedore
Model SB 142 12 TL

Beschreibung

nach DIN ISO 8976 Form C, mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feineinstellung per Druckknopf, Nr. 142 12 = 17-fach verstellbar, Einhandverstellung per Druckknopf mit großer Betätigungsfläche, schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, lange Zangenbacken, versetzte Greifflächen, selbstklemmend auf Muttern und Rohren, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, induktiv gehärtete, gezahnte Flächen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Artikelnummern

Artikelnummer 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 2081229
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.