text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sattelstirnspanner 44 4 mm


Sonderabmessungen auf Anfrage, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sonderabmessungen auf Anfrage

Cikkszám G2179.040.001
Ausführung Tanzmeister
Länge (mm) 178
Durchmesser des Stifts (mm) 3.8
Breite der Zange (mm) 4 - 4
Marke Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ausführung Tanzmeister
Länge (mm) 178
Durchmesser des Stifts (mm) 3.8
Breite der Zange (mm) 4 - 4
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 140
Model 44
Type Caliper Face Spanner

Leírás

Sonderabmessungen auf Anfrage, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sonderabmessungen auf Anfrage

Cikkszámok

Cikkszám G2179.040.001
EAN 4010886635452
UBB 240122613765
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6354560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.