Rundzangen
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Rundzangen
G3021.700.180
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
Gedore Rundzange 8122 160 VDE
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G3021.700.180
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
170
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
170
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Länge der Backe (mm)
48
Breite des Kopfes (mm)
16.5
Abdeckung des Griffs
Andere
Höhe des Kopfes (mm)
8.7
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
190
Type
Round Nose Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, zum Greifen und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung
Artikelnummern
Artikelnummer
G3021.700.180
EAN
4010886671719
UBB
240104291242
UNSPSC
27112125
Hersteller Artikel Nr
6717110