Rundzangen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Rundzangen
G3021.300.160
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
Gedore Rundzange 160 JC
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G3021.300.160
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
150
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
150
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Länge der Backe (mm)
48
Breite des Kopfes (mm)
16.5
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Abdeckung des Griffs
Andere
Höhe des Kopfes (mm)
8.7
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
115
Warennummer
8203200000
Type
Round Nose Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Lange Backen, Greifflächen gezahnt, Zum Greifen und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen
Artikelnummern
Artikelnummer
G3021.300.160
EAN
4010886671689
UBB
203102189446
UNSPSC
27112125
Hersteller Artikel Nr
6716810