Hamers en slaggereedschap
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
Bohrhämmer
Bohrhämmer
Fäustel
5N912485
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
Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1250 Keulenhammer Eschenholzstiel 260mm 1,25kg
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5N912485
Ausführung
Andere
Länge (mm)
2.065
Rückschlagfrei
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Gewicht Kopf (g)
1250
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Länge (mm)
2.065
Rückschlagfrei
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Gewicht Kopf (g)
1250
Gewicht gesamt (g)
1490
Mit Stockschutz
Ja
Marke
Gedore
Model
620 E-1250
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Konturesche (E 620 E) oder Hickorystiel (E 620 H) DIN 5135, zusätzlich mit langer gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, Hülse, Kegelbund, Befestigungsplatte und Holzschraube verbinden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielverbindung, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS Stielverbindung, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Artikelnummern
Artikelnummer
5N912485
EAN
4010883888707
UBB
500642564693
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
8887020