text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-100 Schlosserhammer Hickorystiel 260mm 100g


Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-

Article number 7O886504
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 260
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Packed per 1

Specifications

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 260
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 100
Gewicht gesamt (g) 188
Auswechselbare Spitze Nein
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Ja
Mit Nagelhalter Nein
Marke Gedore
Model 600 H-100

Description

Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Article numbers

Article number 7O886504
EAN 4010883858281
UBB 500632605530
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  8582850
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.