text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringratschenschlüssel-Satz 3300060 16-teilig


Nach DIN 3113, ISO 3318, Ringversatz 15°, umschaltbar für Rechts- und Linksbetrieb, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückholwinkel 5°, Backen auf 15° eingestellt, Oberfläche seidenmatt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im robusten Kunststoffkoffer

Artikelnummer 3E495407
Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 16
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 16
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 12
Breite der Zange (mm) ['8.000', '19.000']
Marke Gedore
Model R07203016
Type Combination Ratchet Wrench Set

Beschreibung

Nach DIN 3113, ISO 3318, Ringversatz 15°, umschaltbar für Rechts- und Linksbetrieb, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückholwinkel 5°, Backen auf 15° eingestellt, Oberfläche seidenmatt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im robusten Kunststoffkoffer

Artikelnummern

Artikelnummer 3E495407
EAN 4060833000604
UBB 500694859314
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3300060
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.