text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringgabelschlüssel mit Schlagleiste 60mm

Artikelnummer 5O052153
Länge (mm) 380
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 60
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja

Spezifikationen

Länge (mm) 380
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 60
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 45
Halbmond-Modell Nein
Breite des Kopfes groß (mm) 108
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Beschreibung

Zum Anziehen oder Lösen mit Schlaghammer oder Presslufthammer, heiß geschmiedet, sandgestrahlt, heiß geschmiedet, sandgestrahlt

Artikelnummern

Artikelnummer 5O052153
EAN 4010886805978
UBB 500642417439
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 1416308
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.