text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring-Maulschlüssel-Satz 7 XL-012 12-teilig Schlüsselweite 10-32 mm Form A CV-


lt. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht bearbeitet, Schlanke Backen und schlanke Backenwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Halt durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfreie Optik durch Mattchrom, Sor

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 12
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 0
Breite der Zange (mm) ['10.000', '32.000']
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Beschreibung

lt. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht bearbeitet, Schlanke Backen und schlanke Backenwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Halt durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfreie Optik durch Mattchrom, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht bearbeitet, Backe: Exakt auf Nennmaß geschliffen für optimale Auflageflächen, Ring: 15° vom Schaft abgesetzt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment

Artikelnummern

Artikelnummer G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6095950

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.