Ringmaulschlüssel-sets
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel-sets
G2114
G2114.001.785
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
Gedore Ring-Maulschlüssel-Satz 7-012 12-teilig Schlüsselweite 10-32 mm Form A CV-ste
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln
0
Anzahl von Maulschlüsseln
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel
0
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln
0
Anzahl von Maulschlüsseln
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel
0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln
0
Anzahl der Kombischlüssel
12
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel
0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf
0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel
0
Breite der Zange (mm)
['10.000', '32.000']
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
2500
Model
7-012
Type
Combination Spanner Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
In praxisgerechter Kombination, Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, beidseitig gleich groß, Ringseite 15° abgewinkelt, mit Hohlwelle, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2114.001.785
EAN
4010886609316
UBB
240120106259
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
6093150
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen