text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring-Maulschlüssel-Satz 1 B-08 8-teilig Schlüsselweite 10-24 mm Form B CV-ste


lt. nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, sorgfältig geschmiedet und fachgerecht bearbeitet, Ring: 10° vom Schaft abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Der abgewinkelte Ring sorgt für besseren Halt bei tief sitzenden oder eingelassenen Muttern oder S

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 8
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 0
Breite der Zange (mm) 10 -24
Marke GEDORE

Beschreibung

lt. nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, sorgfältig geschmiedet und fachgerecht bearbeitet, Ring: 10° vom Schaft abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überlastung wird durch Verformung angezeigt, Der abgewinkelte Ring sorgt für besseren Halt bei tief sitzenden oder eingelassenen Muttern oder Schrauben, Hochwertige Industriequalität für härtesten Dauereinsatz, Blendfreie Optik durch Mattchrom, Backe: exakt auf Nennmaß geschliffen für optimale Auflageflächen, Schlank geripptes offenes Ende für mehr Festigkeit garantiert höchste Drehmomente

Artikelnummern

Artikelnummer G2102.001.770
EAN 4010886601181
UBB 240120120847
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6011870

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.