text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Endstück 16 Z 8792-19mm


Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen

Artikelnummer G3415.771.333
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 16 mm
Gekröpft Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Ausführung Ring End Fitting
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 16 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes groß (mm) 14
Halbmond-Modell Nein
Breite des Kopfes groß (mm) 31.5
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 210
Model 8792
Type Ring End Fitting

Beschreibung

Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen

Artikelnummern

Artikelnummer G3415.771.333
EAN 4002805872192
UBB 203122540875
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7713330
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.