Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
G3415.771.287
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
Gedore Ring Endbeschlag 16 Z 8792-13mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G3415.771.287
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
16 mm
Gekröpft
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
13
Ausführung
Ring End Fitting
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
16 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
13
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes groß (mm)
12
Halbmond-Modell
Nein
Breite des Kopfes groß (mm)
23.5
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
140
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
G3415.771.287
EAN
4002805872130
UBB
203122540388
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7712870