text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 40-80 mm

Artikelnummer G2300.800.001
Gewicht 7392
Schlüsselweite (mm) 80
Länge (mm) 960
Breite des Kopfes (mm) 118
Ring-Modell Doppeltes Sechseck

Spezifikationen

Gewicht 7392
Schlüsselweite (mm) 80
Länge (mm) 960
Breite des Kopfes (mm) 118
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 39.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 7515
Type Friction Ratchet

Beschreibung

Sechskantringe sind auf Anfrage erhältlich, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6257440
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.