text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 30-60 mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.600.001
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2879
Schlüsselweite (mm) 60
Länge (mm) 760
Breite des Kopfes (mm) 92
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2879
Schlüsselweite (mm) 60
Länge (mm) 760
Breite des Kopfes (mm) 92
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 33.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 3150
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet

Beschreibung

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2300.600.001
EAN 4010886625699
UBB 203120511860
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6256980
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.