text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 25-50 mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.500.001
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2213
Schlüsselweite (mm) 50
Länge (mm) 635
Breite des Kopfes (mm) 78.1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2213
Schlüsselweite (mm) 50
Länge (mm) 635
Breite des Kopfes (mm) 78.1
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 31.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2280
Type Friction Ratchet

Beschreibung

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6256630
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.